Gumená rohož, elastomér 3

Č. pol.: 385051 3
(257,08 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 400 mm
Šírka 300 mm
Výška 3 mm
Prevedenie Rohož
Druh produktu Vákuová rohož

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 385051 3
EAN/GTIN 2050001946669
Číslo výrobcu 00854

Popis

Prevedenie:

Nízky súčiniteľ trenia, možné rovinné frézovanie, pre najlepšiu rovnobežnosť.