{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ D1 | 40 mm | |
⌀ základného držiaka d2 | 58 mm | |
Vonkajší ⌀ D3 | 83 mm | |
l2 s vymeniteľným adaptérom | 65,7 mm | |
l2 s upínacou klieštinou ER | 39 mm | |
x s vymeniteľným adaptérom | 125 mm | |
x s upínacou klieštinou ER | 98 mm | |
Závit M | M40×1,5 | |
Druh produktu | Rýchlovýmenný adaptér |
Číslo položky | 319292 32 | |
EAN/GTIN | 4045197922922 |