{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ d1 | 40 mm | |
⌀ základného držiaka d2 | 49,5 mm | |
Závit M | M40×1,5 | |
vhodné pre | Č. 319286 | |
l2 s vymeniteľným adaptérom | 53 mm | |
l2 s upínacou klieštinou ER | 25,5 mm | |
Druh produktu | Upínacie púzdro |
Číslo položky | 319291 32 | |
EAN/GTIN | 4045197922908 |