Rýchlovýmenný držiak s valcovým otvorom A

Č. pol.: 318300 A
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ A
vhodné pre č. 318000 A
⌀ otvora 30 mm
Dĺžka 80 mm
Druh produktu Oceľový držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318300 A
EAN/GTIN 4045197316158
Číslo výrobcu Bs 11/30/80

Popis

Prevedenie:

Vybavený s kontrovateľnou skrutkou na výškové prestavenie a 2 zvieracími skrutkami.

Použitie:

Na uchopenie puzdier s Morse kužeľom č. 318400.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely