Vysokotlaková dýza na chladiace médium zalomená pod uhlom 60° M12X1

Č. pol.: 319475 M12X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ zalomený
⌀ prietok rúry 1 mm
Pripojovací závit M12×1
Prevedenie Závit
Vnútorné chladenie áno
Druh produktu Dýza na chladiace médium

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319475 M12X1
EAN/GTIN 2050002075092

Popis

Prevedenie:

Na cielené chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.
Vysokotlaková dýza – Špeciálne pre vysoké tlaky do 80 bar. Nastaviteľná uhlová poloha dýzy. Robustné vyhotovenie s dlhou životnosťou z hliníka.
60° zahnutá dýza, viacotvorové vyhotovenie 7 (otvory) × ⌀ 1 mm.

Použitie:

Na použitie na statických a poháňaných otočných držiakoch prostredníctvom závitovej prípojky.