• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Dýza na chladiace médium DriveKD so závitovou prípojkou M8X70

Č. pol.: 319472 M8X70
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ DriveKD
⌀ prietok rúry 4 mm
Dĺžka rúry 70 mm
Pripojovací závit M8×1
Prevedenie Závit
Vnútorné chladenie áno
Druh produktu Dýza na chladiace médium

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319472 M8X70
EAN/GTIN 4260711110108
Číslo výrobcu TOP52GR21,0

Popis

Prevedenie:

Na cielené chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.
Vyvinutá primárne na použitie na poháňaných nástrojoch. Jednoduchá montáž prostredníctvom závitovej prípojky. Flexibilná a otočná rúrka sa môže otočiť alebo ohnúť k reznej hrane, aretácia prostredníctvom pozinkovanej prevlečnej matice. Maximálne tlaky do 10 bar.
DriveKD bola vyvinutá na použitie na poháňaných nástrojoch pre CNC sústruhy. Bežné dýzy na chladiaci prostriedok často striekajú do všetkých smerov a nevydávajú žiadny priamy lúč chladiaceho prostriedku. Preto chladenie a mazanie často nie je dostatočné. DriveKD spĺňa svoju úlohu naozaj výborne. Môže sa ľahko nastaviť a priamym prúdom sa postará o dostatočné chladenie.

Popis:

DriveKD pozostáva z dvojitej vsuvky, prevlečnej matice a známej MiniKD. S flexibilnou inteligentnou hadicou je možné prúd chladiaceho prostriedku nastaviť na presný bod. Vďaka použitiu MiniKD ako dýzy je možné potrubie kedykoľvek vymeniť.

Poznámka:

Zodpovedajúce závitové adaptéry a nadstavce pozri 319476 alebo 319477.
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
    Závit × dĺžka trubice Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka