Upínacie púzdro pre valcovú stopku 4/40

Č. pol.: 316260 4/40
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

zadať želaný ⌀ upínania 25, 32, 40, 50 mm
vhodné pre č. 316200 4/60
Dĺžka L 88 mm
60 mm
Hrúbka pásu 4 mm
Druh produktu Upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 316260 4/40
EAN/GTIN 4045197316776
Číslo výrobcu 136510

Popis

Použitie:

Na uchopenie náradia s valcovou stopkou.

Poznámka:

Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia.
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
    Typ / upínanie ⌀ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka