Puzdro MK pre rýchlovýmenný nožový držiak B4

Č. pol.: 318400 B4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre č. 318300 B; C40
Stopka Morseho kužeľ MK 4
Vonkajší ⌀ 40 mm
Druh produktu Oceľový držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318400 B4
EAN/GTIN 4045197316257
Číslo výrobcu H 22/40/MK4

Popis

Prevedenie:

Puzdra s Morse kužeľom s odtlačovacou skrutkou pre rýchlovýmenné držiaky č. 318300. Puzdro je zvonku valcovité.

Použitie:

Pre nástroje s Morse kužeľovou stopkou (napr. špirálové vŕtačky, záhlbníky, výstružníky atď.).
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka