Upínač vrtáka s vymeniteľnými doštičkami Typ E1 32

Č. pol.: 319205 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2 (H6) 32 mm
Veľkosť VDI VDI 40
Vonkajší ⌀ D3 52 mm
d6 83 mm
l1 -0,2 75 mm
l2 63 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 40
Závit pre chladiaci kanál M8
Závity upínacích skrutiek M12×1
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319205 32
EAN/GTIN 4062406755294

Popis

Použitie:

Na navŕtanie pomocou vrtáka s vymeniteľnými doštičkami s prívodom chladiaceho média.

Norma:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.