{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H6) | 32 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 30 | |
Vonkajší ⌀ D3 | 52 mm | |
d6 | 68 mm | |
l1 -0,2 | 71 mm | |
l2 | 63 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Závit pre chladiaci kanál | M8 | |
Závity upínacích skrutiek | M12×1 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319175 32 | |
EAN/GTIN | 4067263152132 |