{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H6) | 25 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 20 | |
Vonkajší ⌀ D3 | 45 mm | |
d6 | 50 mm | |
l1 -0,2 | 75 mm | |
l2 | 59 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 20 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319150 25 |