• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Základný upínač eco axiálny, dopredný 40/25

Č. pol.: 319195 40/25

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka štvorhran 25 mm
Stopka ⌀ d1 40 mm
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319195 40/25

Popis

Prevedenie:

  • HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
  • Všetky funkčné plochy obrúsené.
  • S guľovými rozstrekovacími dýzami.

Vhodné pro:

na MAZAK QuickTurn Nexus 200IIM / 250IIM / MS / MY / MSY (12x).