• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar B1 radiálny pravý, krátky 30

Č. pol.: 319006 30
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar B
Stopka ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
h5 32,5 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 30
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319006 30
EAN/GTIN 4067263201779

Popis

Prevedenie:

  • Tvrdené HRC 58 ±2.
  • Všetky funkčné plochy sú brúsené.
  • S guľovými striekacími dýzami.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.