{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H7) | 25 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | |
Závit M | M22×1,5 | |
Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |
Číslo položky | 319276 25 | |
EAN/GTIN | 4045197782489 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držiak vyvrtávacích tyčí so zárezom Typ E2 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
166,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
159,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | VDI 30 |
Tvar | E | E |
Veľkosť VDI | VDI 40 | VDI 30 |
Otvor d2 (H7) | 25 | 25 |
d8 | 55 | 55 |
l6 | 108 | 108 |
l7 | 100 | 100 |