{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
Otvor d2 (H7) | 16 mm | |
Veľkosť VDI | VDI 30 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 80 mm | |
l8 | 50 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Závit M | M14×1,5 | |
Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |
Číslo položky | 319275 16 | |
EAN/GTIN | 4045197782403 |