{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | HSK-T 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 105 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 45 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 318831 12 | |
EAN/GTIN | 4045197905178 |