{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 40 mm | |
Upínač | PSC 63 | |
Norma upínača | ISO 26623-2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 105 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 63 mm | |
L1 | 83 mm | |
Druh produktu | Upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 318888 40 | |
EAN/GTIN | 2050001672964 | |
Číslo výrobcu | PS6.B40.K01.105 |