Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Ploché skľučovadlo s TK puzdrom vrátane otvorov v chladiacom kanáli SK 40, krátka

Č. pol.: 300216
  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Popis

Prevedenie:

Upínanie Weldon s presným karbidovým puzdrom vloženým do upínacieho otvoru. Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). S uzatvárateľnými otvormi chladiaceho kanála.

Výhoda:

  • Väčšia stabilita upínacieho puzdra.
  • Opakovaná presnosť obvodovej hádzavosti.
  • Tiché a homogénne zvuky rezania
  • Dlhšia životnosť nástroja.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Uťahovací čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.