• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Kontrolný tŕň DIN 69893 300

Č. pol.: 307016 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: F
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka výčnelku Rozmer A 300 mm
Upínač HSK-F 63
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar F
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Vonkajší ⌀ D 40 mm
Druh produktu Kontrolný tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 307016 300
EAN/GTIN 4045197587947

Popis

Použitie:

Na odňatie obrábacích strojov podľa ISO odporúčania R 230.

Rozsah dodávky:

Vrátane drevenej skrinky a skúšobného protokolu.