Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar ADB SK 50 A = 70

Č. pol.: 300550
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ. S otvorom na čip Balluff/RFID.
GARANT −
  • Kvalita vyvažovania G2,5/25 000 min−1
  • Všetky stopky tvrdo sústružené (tichý chod!).
  • Presná upínacia matica GARANT presne vyvážená (G2,5/25 000 min−1) a s povrchovou úpravou, čo zabezpečuje vysokú upínaciu silu a nižšie opotrebovanie.
  • Vyvŕtaný priechod.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 – typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835, upínací kľúč ER č. 309680 resp. 613300, upínacie kliešte ER č. 308901309449; upínacia matica ER č. 309615 (pre tesniace podložky); tesniace podložky č. 309625309645 (pre č. 309615).