• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Upínacia vložka 7

Č. pol.: 361160 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie oblé
Výška 8 mm
Druh produktu Upínacia vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361160 7
EAN/GTIN 2050001919250

Popis

Použitie:

Upínacia vložka s hrotmi, napr. na upínanie neobrobených dielov. Upínacia vložka hladká s povlakom, napr. na upínanie vopred opracovaných obrobkov. Upínacia vložka okrúhla s hrotmi pre vŕtanie blízko okraja a pre dodatočný voľný priestor pod obrobkom.
Pre obrobky s veľkým polomerom alebo fazetou od 3 do 8 mm.
Pre obrobky s velkým polomerom alebo fazetou od 3 do 8 mm.

Vhodné pro:

Nadstavbová čeľusť Gripp č. 361128361129.
Allmatic čeľuste č. 361206361354. GARANT Xpent nadstavbové čeľuste č. 361128 a 361129. GARANT Xtric nadstavbové čeľuste č. 363038 125.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka