Držiak na vyvrtávacie tyče ľavé 40/11-110

Č. pol.: 320096 40/11-110
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 40 mm
Veľkosť doštičiek 11
Upínač HSK-T
Druh použitia ľavé
Norma upínača ISO 12164-3
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 110 mm
Minimálny priemer predvŕtania D1 min 32 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f 22 mm
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Náhradný diel S05
Uhol nastavenia k 107,5 Stupeň
Druh stopky Kužeľová dutá stopka
Druh produktu Držiak na vyvrtávacie tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320096 40/11-110
EAN/GTIN 2050001715128
Číslo výrobcu HA4.BDB.LLA.110

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č.320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka