• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Neobrobená príruba pre skľučovadlá s rovnou špirálou 170

Č. pol.: 317000 170

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ D 170 mm
vhodné pre ⌀ skľučovadla 160 mm
⌀ zväzku d2 80 mm
⌀ otvoru d3 30 mm
Výška h1 58 mm
Hrúbka príruby h2 20 mm
Druh produktu Príslušenstvo sústružníckeho skľučovadla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 317000 170
Číslo výrobcu 017116

Popis

Prevedenie:

Čisto odliate, neopracované, otryskané, dostatočný prídavok na obrábanie.

Použitie:

Upevnenie sústružníckych skľučovadiel s valcovitým upnutím strediaceho kolesa podľa DIN 6350 na hlavy vretena DIN 800. Neobrobená príruba musí byť opracovaná a prispôsobená strojovo a na strane skľučovadla.

Materiál:

Sivá liatina

Vhodné pro:

Trojčeľusťové skľučovadlo č. 310100; 310500, štvorčeľušťové skľučovadlo č. 312000; 312500 a kombinované skľučovadlo č. 315630.
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
    Vonkajší ⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka