• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Držiak na vyvrtávacie tyče 8

Č. pol.: 318829 8
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 8 mm
Upínač HSK-T 40
Norma upínača ISO 12164-3
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 55 mm
Vonkajší ⌀ D 34 mm
L1 35 mm
Druh produktu Upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318829 8
EAN/GTIN 2050001715623
Číslo výrobcu HA4.B08.K01.055

Popis

Použitie:

Na uchytenie vŕtacích tyčí.
Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.