{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | HSK-T 40 | |
Norma upínača | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 40 mm | |
L1 | 50 mm | |
Druh produktu | Upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 318829 16 | |
EAN/GTIN | 2050001714305 | |
Číslo výrobcu | HA4.B16.K01.070 |