Kartáč na koutové sváry 290x35x135 mm 3 řady/E 0,35 mm PREMIUM nerezová ocel

Č. pol.: 199689
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 199689
EAN/GTIN 9003171996890
Číslo výrobcu 199689
Číslo L L50140 2840

Popis

Popis:

S PRÉMIOVÝMI koutovými kartáči od společnosti Tyrolit můžete účinně odstranit strusku a měřítko z těžko přístupných oblastí. Čištění zaoblených stehů je možné zejména bez problémů. Tento vysoce kvalitní nástroj, navržený pro použití na nerezovou ocel, nabízí robustní konstrukci pro práci s velkou zátěží. Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli navíc zabraňuje korozi obrobku.

Charakteristika:

  • Tvar: KARTÁČE KOL 90HK DG
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 3 řádek
  • Rozměr (Š x H x v ): 290 x 35 x 135 mm
  • Průměr: 290 mm
  • Tloušťka: 35 mm
  • Otvor: 135 mm
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Ořezávání ve tvaru písmene v osvobozuje obzvláště obtížně přístupné oblasti od strusek a měřítka
  • Robustní konstrukce pro těžkou práci
  • Vybaveno vysoce kvalitní rukojetí z bukového dřeva
  • Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku

Použitie:

  • Pro obrábění nerezové oceli
  • Zvláště pro čištění filet švů

Materiál:

Nerezová ocel

Vhodné pro:

Pro obrábění nerezové oceli
Zejména pro čištění koutových svarů