Brusné nástroje pro automatické brusky pil 200 x 12 x 20 mm 88A 60 N4A V217

Č. pol.: 162874
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 162874
EAN/GTIN 9003171628746
Číslo výrobcu 162874

Popis

Popis:

Společnost TYROLIT nabízí širokou škálu nástrojů, které jsou přizpůsobeny různým bruskám a zubům. Jsou vhodné pro suché a mokré broušení pro HSS, CV a spirálové pily. Výrobky jsou k dispozici v různých okrajových profilech od 1, 1F, 1C v rozsahu průměrů od 150 do 350 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: 1 C 05070B.
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: 88A 60 N4A V217
  • Rozměr (D x D x H x H): 200 x 12 x 20 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 12 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Vysoká retence profilu
  • Pro mokré broušení
  • Přizpůsoben požadavkům na povrch

Použitie:

  • Pro suché a mokré broušení pilek HSS, CV a řetězových pil

Materiál:

Vysokolegovaná kalená ocel
HSS
Kalení nelegovaných a nízkolegovaných ocelí