Popis:
S tímto diamantovým kotoučem můžete brousit všechny karbidové řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl a také různé nůžky. Sada brusných kotoučů pro kompletní obrábění v diamantovém rozsahu zrnitosti D126 - D54. Otěruvzdorná vazba a vysoká koncentrace zrna zvyšují životnost ve srovnání se suchými brusnými kotouči mnohokrát.
Charakteristika:
- Tvar: 12A2D BRUSNÁ PODLOŽKA
- Velikost zrna: 91
- Vs/max: 50 m /s.
- Specifikace: 15 - 3
- Rozměr (D x D x H x H): 125 x 25 x 20 mm
- Průměr: 125 mm
- Tloušťka: 25 mm
- Otvor: 20 mm
- Vhodnost materiálu: tvrdokov
Výhoda:
- Pro mokré broušení
- Dlouhá životnost
- Chladný brus
Použitie:
- Pro mokré broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl, jakož i různých smykových nožů
Materiál:
Vysokolegovaná kalená ocel
HSS