Popis:
Základní* dělicí kotouč pro ocel je díky své konstrukci s 2 vnějšími materiály vhodný pro oddělování profilů, pevného materiálu a velkých průřezů. Se základním* diskem dosáhnete kratších řezných časů s nízkou námahou. Určeno pro použití na ručních oddělovacích strojích s elektrickými nebo benzinovými motory. Vhodné pro čistě hands-free a řízené aplikace handsfree.
Jsou určeny pro použití na ručních řezacích strojích s elektrickým nebo benzínovým motorem. Vhodné pro čistě volné a vedené volné řezání.
Charakteristika:
Specifikace: A 30 - BF /100
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 350x4x20
Třída E: 21011315
Řádek: BASIC
Brusivo: normální korund
Zrnitost: 30
Tvar: rovný
Specifikace: A30S-BFBSTEEL /100
Zrnitost: 30
Rozměr (D x H x V): 350 x 4 x 20
Vs / max: 100
Hrubá hmotnost: 0,85 kg
Čistá hmotnost: 0,85 kg
Vhodnost materiálu: Ocel
Čistá hmotnost: 0,850 kg
vhodnost materiálu: INOX; ocel
Produktová řada: Basic
Výhoda:
Výrobek nabízí kratší časy řezání s menší námahou.
Dobrá životnost a stabilita nástroje
Vhodné také pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje.
Použitie:
Pro obrábění oceli
Pro řezání profilů, plných materiálů a velkých průřezů
Určeno pro použití na ručních štípačkách s elektrickým nebo benzínovým motorem.
Materiál:
Ocel
Vhodné pro:
Pro obrábění oceli
Pro řezání profilů, plných materiálů a velkých průřezů
Vyvinuto pro použití na ručních řezacích strojích s elektrickým nebo benzínovým motorem.