Popis:
TENTO KOTOUČ PREMIUM*** je vysoce výkonný netkaný oddělovací kotouč pro stacionární stroje a ostré pily. Protože jsou tyto řezné kotouče vyráběny bez textilní vložky, jsou určeny pouze pro použití na stacionárních strojích pro mokré řezání. Obráběný dílec musí být během obrábění upevněn a kotouč nesmí být vystaven bočnímu zatížení.
Obrobek musí být během obrábění pevně fixován a kotouč nesmí být vystaven žádnému bočnímu zatížení.
Charakteristika:
Specifikace: A 60 P4 B43
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 200x1,6x32
Třída E: 21011315
Řada: PREMIUM
Brusivo: normální korund
Zrnitost: 60
Tvar: rovný
Specifikace: A 60 P4 B43
Zrnitost: 60
Rozměr (D x H x V): 200 x 1,6 x 32
Vs / max: 50
Hrubá hmotnost: 0,128 kg
Čistá hmotnost: 0,117 kg
Vhodnost materiálu: HSS;ocel
Čistá hmotnost: 0,117 kg
Vhodnost materiálu: HSS;ocel
Produktová řada: Premium
Výhoda:
Nejvyšší výkon s výrazně nižším opotřebením nástroje
Použitie:
Pro použití na oceli a HSS
Pro řezání za sucha na stacionárních strojích a automatických bruskách.
Materiál:
Ocel
HSS
Vhodné pro:
Pro použití na oceli a HSS
Pro řezání za sucha na stacionárních strojích a automatických bruskách na pily
Odporúčanie:
Obrobek během obrábění fixujte a nevystavujte kotouč bočnímu zatížení.
Max. Maximální pracovní rychlost 63 m/s