{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK2 | |
Bývanie⌀ D. | 45 mm | |
Užitočná dĺžka B. | 87 mm | |
Najväčší vrchol⌀ 60° A. | 20 mm | |
Najväčší vrchol⌀ 30° A. | 8 mm | |
Chyba maximálnej sústrednosti | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C. | 37 mm | |
Maximálna rýchlosť | 5 000 min-1 | |
Pre hmotnosť obrobku | 140 kg | |
Typ výrobku | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320658 2 | |
EAN/GTIN | 4045197774187 | |
Číslo výrobcu | 320658 2 |