Synchrónna nástrojová hlava na ER25

Č. pol.: 338185
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 50 bar

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Rezanie vnútorných závitov alebo tvarovanie závitov na strojoch so synchrónnym vretenom.
  • Minimálne vyrovnanie dĺžky: +0,5 mm/-0,2 mm.
  • Kompenzácia chýb synchronizácie, čo poskytuje lepšiu kvalitu závitov a výrazne vyššiu životnosť.
  • Na upínacie kliešte a poháňané stroje podľa ISO 15488 (DIN 6499).
  • Vhodné pre ľavé a pravé závity.

Vhodné pro:

Synchrónne upnutie ER č. 338180.