Digitálny výškomer TESA MICRO-HITE + M s motorovým pohonom vrátane ovládacieho panelu

Č. pol.: 445290
Zľava
Od  7587,00 €
Cena platí do 31. 5. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; TESA Link Connector TLC
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Digitálny prístroj na meranie výšky TESA MICRO-HITE s pohonom pre rozsiahle merania v 1D alebo 2D smeroch koordinátov.
  • Inkrementálne rozdelená sklená stupnica s referenčným bodom. Patentovaný načítavací systém opto-µ.
  • Veľmi vysoká presnosť prostredníctvom automatickej korektúry systematických meracích odchýlok. Koeficient dĺžkovej rozťažnosti ako oceľ.
  • Veľmi vysoká presnosť opakovania na základe konštantnej kontaktnej sily.
  • Pripojiteľné vzduchové ložisko
  • Používateľsky prívetivé používanie prostredníctvom viacjazyčného kontextového pomocníka v aktívnych funkciách.
  • Úspora času a zjednodušenie procesov pri sériových meraniach.
  • Voliteľná správa údajov prostredníctvom meracieho softvéru Stat-Express alebo Data-Direct. Možnosť ukladania prostredníctvom USB kľúča.

Softvér/funkcie merania
  • Rozsiahle možnosti merania, ako sú merania rovnobežnosti, uhlov, jednoduché 2D merania atď.
  • Integrovaná kalkulačka.
  • Jednoduché vypracovanie správ o meraní.
  • Automatický výpočet výsledkov merania pri opakovaní programu pomocou uložiteľných funkcií.
  • Možnosť zadávať tolerancie špecifické pre zákazníka. ISO tolerancie sa automaticky ukladajú do softvéru. Priama a prehľadná informácia pre používateľa o tovare/nepodarkoch.

Hybridný ovládací panel
  • Podsvietená klávesnica so zjednodušeným prehľadným zobrazením s jasnými informáciami.
  • Pohodlná a flexibilná obsluha vďaka paralelnému používaniu klávesnice a dotykového displeja.
  • Ergonomické držanie tela vďaka flexibilne nastaviteľnému ovládaciemu panelu.

Výhoda:

Vizuálne informácie v hlučnom prostredí pre všetky merania pomocou svetelnej diódy.

Použitie:

Vďaka robustnému konštrukčnému vyhotoveniu je vhodný tak pre dielňu, ako aj pre laboratóriá. Ideálne na sériové merania.

Rozsah dodávky:

Základný prístroj TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panela, štandardného držiaka meracieho nástavca, štandardného meracieho nástavca s dotykovou tyčinkou a meracou gulôčkou ⌀ 5 mm, referenčného kusu, elektrického čerpadla (namontovaného) na vzduchové ložisko nohy prístroja, lítium-iónový akumulátor č. 445443 veľ. AKKU; sieťového adaptéra (nabíjačky), sieťového kábla. Kalibračný certifikát SCS.

Zvláštní příslušenství:

USB tlačiareň č. 445293, papier do tlačiarne č. 445294, dátový kábel č. 498918 veľ. USB, softvér Data-Direct 498925, rádiový vysielač TLC-BLE č. 498921 veľ. BT, softvér Stat-Express č. 498926. Ochranný kryt proti prachu. Rozsiahle špeciálne príslušenstvo (napr. na meranie prahouhlosti) v rozsahu dodávky na vyžiadanie.