Momentový kľúč „Slipper“ so stupnicou

Č. pol.: 657762
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Špeciálny posuvný uvoľňovací mechanizmus spoľahlivo zabraňuje neúmyselnému nadmernému utiahnutiu.
Jednoramenný momentový kľúč nastaviteľný pomocou mikrometrickej stupnice a samočinne sa uvoľňujúci. Aretácia na konci rukoväti, ktoré zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. S integrovanou funkciou račne.
Merné jednotky: Nm.

Výhoda:

Jemný mechanizmus umožňuje prácu na ťažko dostupných miestach.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč viditeľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Špeciálny uvoľňovací mechanizmus zabezpečuje spoľahlivé dosiahnutie, ale neprekročenie nastavených hodnôt krútiaceho momentu.

Použitie:

Pre stredné až veľké série.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

±6 % nastavenej hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment