Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný 10

Č. pol.: 613333 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 10 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dĺžka kľúča L 110 mm
Hrúbka hlavy hmax 8,1 mm
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613333 10
EAN/GTIN 4067263070061

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kované, chrómované; s plastovou izoláciou do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE0682-201.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka