Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt 10 mm

Cikkszám: 613333 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 10 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kulcs hossza L 110 mm
Fej vastagsága hmax 8,1 mm
Kulcsnyílás méret metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613333 10
EAN / GTIN 4067263070061

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; krómozott; műanyag szigeteléssel 1000 Voltig DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz