{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | ±3 až ±5000 µm | |
Stupnica nastaviteľná | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
maximálne rozlíšenie | 0,1 µm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka; Prevádzka s batériami | |
Dĺžka | 150 mm | |
Šírka | 130 mm | |
Výška | 170 mm | |
Hmotnosť | 1 kg | |
Kompatibilita | Mahr | |
Druh produktu | Zobrazovací prístroj |
Číslo položky | 434707 1200M | |
EAN/GTIN | 4059192063528 |