{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 36 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,07×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Dĺžka britov Lc | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Počet rozdeľovač triesok | 2 | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v INOX < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203118 10 | |
EAN/GTIN | 4062406783747 |