{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vyrovnanie výšky | 25 mm | |
Podkladová konštrukcia Výška | 710 mm | |
Podkladová konštrukcia Šírka | 606 mm | |
Podkladová konštrukcia Hĺbka | 600 mm | |
Výška podstavca vrát. úložných setov | 770 mm | |
Nosnosť rozložená do plochy | 500 kg | |
Druh produktu | Podstavec |
Číslo položky | 431010 800X600 | |
EAN/GTIN | 4067263211846 |