{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Egalizarea înălţimii | 25 mm | |
Înălţime structurii de bază | 710 mm | |
Lăţime structură de bază | 606 mm | |
Adâncime structură de bază | 600 mm | |
Înălţimea structurii de bază incl. garnituri | 770 mm | |
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 500 kg | |
Tip produs | Structură de bază |
Cod articol | 431010 800X600 | |
EAN / GTIN | 4067263211846 |