Sada nástrčných kľúčov pre skrutkovače s povlakom TiN pre Torx®, 1/2 palcový štvorcový 9-dielne

Č. pol.: 639506
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 9
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Dĺžka 185 mm
Šírka 153 mm
Výška 52 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 639506
EAN/GTIN 4000896051540
Číslo výrobcu 992/9

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice
podľa DIN 3124.
Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú priľnavosť a odolnosť proti oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

Použitie:

Pre vnútorné skrutky Torx® so závitom M4 – M14.

Materiál:

Puzdro z chróm-vanádiovej ocele, pochrómované, aby sa zabránilo odlupovaniu. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej ocele s povrchovou úpravou TiN.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 9 ks veľ. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Skladovanie v: Smartcase s funkciou rozostavenia