{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SUPERCRAFT | |
⌀ hlavy kladiva | 60 mm | |
Séria | SUPERCRAFT® | |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 145 mm | |
Celková dĺžka | 390 mm | |
Hmotnosť | 1,625 kg | |
Materiál vložky | nylon, biela, tvrdá | |
Materiál násady | 3-zložková násada | |
Povrch | Práškovo nanásaný lak | |
bez spätného rázu | Áno | |
Druh produktu | Kladivo |
Číslo položky | 755000 60 | |
Číslo výrobcu | 3389.060 |