{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezacích koliesok | 25 mm | |
Šírka rezacích koliesok | 14 mm | |
Rezací kotúč otvor | 7,5 mm | |
Pre vonkajší ⌀ rúrok | 1/8 − 1.1/4 palec | |
Počet vodiacich kladiek | 2 | |
Počet rezacích koliesok | 1 | |
Druh produktu | Rezačka rúr |
Číslo položky | 815000 1.1/4 | |
Číslo výrobcu | 60021001 |