Súprava náhradných rezacích koliesok

Č. pol.: 819100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
784 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezacích koliesok 20 mm
Šírka rezacích koliesok 5 mm
Rezací kotúč otvor 5 mm
Druh produktu Rezacie koleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 819100
EAN/GTIN 4045197379948

Popis

Vhodné pro:

Rúrkorez univerzálny č. 818050, 818305, 819320 a 819350.