Prevedenie:
Horný a spodný diel z polyamidu spevneného skleným vláknom. Dutá profilová lišta z brunovanej ocele. Plastové puzdro chráni mechanizmus rukoväte pred prachom a trieskami. Na jednej strane je možné rukoväť umiestniť tak, aby sa dosiahla optimálna čerpacia poloha a tým lepšia aplikácia sily. Na druhej strane je možné rukoväť po upínaní tiež vyklopiť z pracovnej oblasti. To umožňuje použitie niekoľkých zverákov v najmenšom priestore.
- 2-zložková plastová rukoväť s pákou čerpadla.
- Inovatívny mechanizmus otáčania o 360° umožňuje umiestnenie jednotky uchopenia okolo koľajnice.
- 12-krokový aretačný mechanizmus na bezpečné držanie polohy rukoväte.
- Veľké upínacie plochy s odoberateľný ochranným krytom.
- Upínacia sila do 1400 N.
- Polohovanie svoriek bez použitia náradia na rozpínanie.
- Ovládanie jednou rukou bez námahy.