{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | EZ360 | |
Prierez posuvnej lišty | 18×5 mm | |
Rozperná vzdialenosť | 195 mm - 615 mm | |
Rozsah upnutia | 450 mm | |
Vykladanie | 80 mm | |
maximálna upínacia sila | 1 400 Nm | |
Hmotnosť | 0,96 kg | |
Druh produktu | Zvierka |
Číslo položky | 860288 450 | |
EAN/GTIN | 4008158042008 | |
Číslo výrobcu | EZ360-45 |