Uhlový kľúč pre skrutky Torx®, s otvorom TX9

Č. pol.: 625040 TX9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX9
Dĺžka ramien 113×20 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625040 TX9
EAN/GTIN 7610733249084
Číslo výrobcu 411.B 9

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka; úplne kalená (húževnatá).

Výhoda:

Vďaka otvoru v profile Torx® vhodné aj pre skrutky s poistným kolíkom.

Materiál:

Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Čierny hrot.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka