• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Barevná sada šroubováků s kulovým koncem pro šrouby s vnitřním šestihranem; úhel 100°, krátká část s čepem, práškově lakovaná s barevným označením velikosti v samoobslužném balení.

Č. pol.: 2212.LH-10 RB CN
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2212.LH-10 RB CN
EAN/GTIN 7610733244072
Číslo výrobcu PB 2212.LH-10 RB CN
Číslo L L60060 1953

Popis

Popis:

  • Úhlový šroubovák RainBow dlouhý, s kulovou hlavou a krátkou 100° čepovou částí, zasazený v plastovém držáku
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • krátká čepová část s úhlem 100°, již žádné nedostupné šrouby
  • dokonale tvarovaná kulová hlava, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • označená výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantudtag (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10