Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s prídržnou guľôčkou Viacfarebné plastové opláštenie, Hex-Plus 9

Č. pol.: 627133 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
749 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 950/9 Hex-Plus Multicolor HF 1
Počet skrutkovačov 9
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
s pridržiavacou funkciou Prídržná gulička od veľ. 3
Kľúčové rozmery 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Rozmery cez steny metrické
Farebné kódovanie Áno
Plastové opláštenie stopky Áno
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627133 9
EAN/GTIN 4013288188403
Číslo výrobcu 05022210001

Popis

Prevedenie:

Pružiaca prídržná guľôčka z vysoko kvalitnej ocele bezpečne pridržiava nasunuté skrutky vo všetkých polohách, a to aj vtedy, keď je skrutka naklonená. Táto prídržná funkcia robí zo skrutkovača ideálny nástroj najmä vtedy, keď je potrebné skrutky zavádzať do vodorovných, šikmých otvorov vedúcich smerom nahor alebo nadol alebo do hlbokých otvorov a tam ich priskrutkovať.
Plastový držiak umožňuje jednoduché vybratie každého kľúča bez toho, aby bolo potrebné hýbať s ostatnými.

Výhoda:

Vyhľadávač nástrojov „Take it easy“ s farebným kódovaním podľa veľkosti – na rýchle a jednoduché hľadanie.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, celokalená (húževnatá), povrch BlackLaser.

Obsah:

Po 1 uhlovom skrutkovači – od 3 mm s prídržnou guľôčkou: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Skladovanie v: Plastový držiak