Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, Nehrdzavejúca oceľ, viacfarebné plastové opláštenie, Hex-Plus 9

Č. pol.: 627351 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1
Počet skrutkovačov 9
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Kľúčové rozmery 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627351 9
EAN/GTIN 4013288185211
Číslo výrobcu 05022669001

Popis

Prevedenie:

Hlavný materiál z nehrdzavejúcej ocele s plastovým opláštením. Označenia veličín možno jednoducho rozpoznať pomocou kódu farby a sú ľahko dostupné. Vyhotovenie šetrného skrutkového profilu Hex-Plus, na dlhom ramene so šesťhrannou guľôčkovou hlavou.

Použitie:

Pre metrické skrutky s vnútorným šesťhranom.

Obsah:

Po 1 uhlovom skrutkovači: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Skladovanie v: Plastový držiak

Rozsah dodávky:

Uhlové skrutkovače:
1× 1,5 mm
1× 2,0 mm
1× 2,5 mm
1× 3,0 mm
1× 4,0 mm
1× 5,0 mm
1× 6,0 mm
1× 8,0 mm
1× 10,0 mm

V praktickom plastovom držiaku alebo dvojzložkovom klipe, ktorý sa dá vyklopiť a zaklopiť pre jednoduchšie vyberanie uhlových skrutkovačov a kompaktnejšiu možnosť uloženia nástroja.